Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-991640927 Herst.-Nr.: CBL-0118L-03 EAN/GTIN: 0672042097418 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Supermicro Internes SAS-Kabel mit Sidebands 4-Lane 36 PIN 4iMini MultiLane M bis SATA W 23 m eingerastet Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Supermicro CBL-0118L-03 - internes SAS-Kabel - 23 m Typ: Internes SAS-Kabel - mit Sidebands Anzahl SAS-Lane-Kabel: 4-Lane Besonderheiten: Eingerastet Länge: 23 m Anschluss: 36 PIN 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087) - männlich Stecker (zweites Ende): 4 x 7-poliges Serial ATA - weiblich
Supermicro Internes SAS–Kabel mit Sidebands 4–Lane 36 PIN 4iMini MultiLane M bis SATA W 23 m eingerastet Produktbeschreibung: Multilane Breakout Kabel, 23 cm, SFF8087/Mini–SAS Multilane auf 4x Standard S–ATA Stecker, inkl. Sideband, 30 AWG Technische Details: Allgemein Typ des Speicherkabels Internes SAS–Kabel – mit Sidebands Anzahl SAS–Lane–Kabel 4–Lane Besonderheiten Eingerastet Konnektivität Anschluss 36 PIN 4i Mini MultiLane SAS (SFF–8087) – männlich Stecker (zweites Ende) 4 x 7–poliges Serial ATA – weiblich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 19,26* | € 25,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 28,72* | € 37,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|