Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 2 SAS to 2 SATA and 1 8-pin Power Connector,40/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro 2 SAS to 2 SATA and 1 8-pin Power Connector,40/50
Supermicro 2 SAS to 2 SATA and 1 8-pin Power Connector,40/50
Artikel-Nr.:
     832-206844
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-SAST-0529
EAN/GTIN:
     0672042136353
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
micro SATA Kabel
sas cable supermicro
Weitere Informationen:
weight:
0.047 kg
height:
0.030 m
width:
0.137 m
depth:
0.130 m
Weitere Suchbegriffe: micro sata kabel, sas kabel sff-8482, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,89*
€ 17,68*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,03*
€ 17,88*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.