Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-207964 Herst.-Nr.: I200 EAN/GTIN: 4044953500749 |
| |
|
| | |
| Der Xilence I200 vereint alle Merkmale eines aktuellen CPU-Kühlers für den Home- und Office-Bereich. Dank seines laufruhigen 92mm-Lüfters wird der präzise gefertigte Kühlkörper zuverlässig und geräuscharm mit Kaltluft versorgt. Die Lüfterdrehzahl von 2200 Umdrehungen/min. garantiert einen idealen Kompromiss zwischen hohem Luftdurchsatz und geräuscharmem Betrieb. Zudem zeichnet er sich durch eine sichere und stabile Befestigung mittels Backplate aus. Weitere Informationen: | | weight: | 0.270 kg | height: | 0.008 m | width: | 0.010 m | depth: | 0.010 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 3,12* | € 4,70* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,18* | € 4,79* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 3,19* | € 4,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,34* | € 5,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,61* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|