Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN Maus Wireless Success, optisch, 1000dpi, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN Maus Wireless Success, optisch, 1000dpi, orange
MANHATTAN Maus Wireless Success, optisch, 1000dpi, orange
Artikel-Nr.:
     832-208389
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     179409
EAN/GTIN:
     0766623179409
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die Manhattan Success Maus kombiniert modernes Design mit fortschrittlicher Leistung und Präzision. Ihre ergonomische Form mit drei Tasten und Mausrad macht sie zu einem komfortablen Eingabegerät. Der kleine, aber leistungsstarke USB-Mikroempfänger mit 2,4 GHz-Technologie bietet eine Funkreichweite bis zu 10 m und kann in einem Fach in der Maus untergebracht werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.050 kg
height:
0.060 m
width:
0.213 m
depth:
0.149 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,79*
€ 7,36*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,56*
€ 15,11*
€ 3,50*
ab € 15,89*
€ 22,18*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 24,73*
€ 33,80*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
176354
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.