Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-208907 Herst.-Nr.: NP0004A EAN/GTIN: 4052792029727 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Cat.6 Patch Panel 19" 24-Port ungeschirmt, RAL 9005" von LogiLink Professional Dieses Patch Panel ist aus robustem Stahlblech gefertigt und in RAL9005 lackiert. Das 19" Patch Panel eigenet sich besonders für den Einbau im Netzwerkschrank und dient zur Kabelinstallation über die LSA Leisten. Es verfügt über 24 RJ45 Anschlussbuchsen. Die Kontakte verfügen über 6µ Goldauflage. Weitere Informationen: | | weight: | 0.895 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.525 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 27,59* | € 37,84* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 49,90* | € 59,30* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 42,44* | € 61,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|