Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CAT 6A Auf und Unterputzdose vollgeschirmt RAL 9003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CAT 6A Auf und Unterputzdose vollgeschirmt RAL 9003
LogiLink CAT 6A Auf und Unterputzdose vollgeschirmt RAL 9003
Artikel-Nr.:
     832-208921
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0126
EAN/GTIN:
     4052792040227
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose 2-fach kat6a
datendose cat 6a
Geschirmte RJ45-Anschlussdose Cat.6A mit Schrägauslass und 2 RJ45 Ports. Spezifiziert bis 500 MHz eignet sich diese Dose für alle Datenübertragungen bis 10 Gigabit Ethernet inklusive PoE und PoE+. Das stabile Zink-Druckguss Gehäuse mit kombinierter Schirmkontaktierung und Zugentlastung eignet sich für die Unterputz-, Aufputz- oder Kabelkanal Montage, der Aufputzrahmen ist im Lieferumfang enthalten. Diese Universaldose eignet sich somit für alle Cat.5, Cat.6 und Cat.6A Verkabelungen.
Weitere Informationen:
weight:
0.300 kg
height:
0.068 m
width:
0.085 m
depth:
0.087 m
Weitere Suchbegriffe: datendose, Unterputzdosen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
310
€ 9,90*
ab € 5,10*
€ 7,73*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,22*
€ 8,81*
€ 5,50*
ab € 5,53*
€ 9,16*
13 Tage
16
€ 6,29*
ab € 6,58*
€ 9,67*
5 Tage
16
€ 1,00*
ab € 12,61*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0124
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.