Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Personal mini Alarm Drucktaste schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Personal mini Alarm Drucktaste schwarz
LogiLink Personal mini Alarm Drucktaste schwarz
Artikel-Nr.:
     832-209085
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SC0210
EAN/GTIN:
     4052792041712
Suchbegriffe:
Security
- Geeignet für Jogger, Frauen, Kinder, ältere Menschen, eingeschränkte Menschen, Nachtschichtarbeiter, und Menschen, die alleine sind
- Alarmlautstärke: 120 dB
- Schnelle Aktivierung durch das Drücken auf beiden Seiten
- Clip-on-Befestigung und Schlüsselanhänger-Öse
- Integrierte LED-Lichtfunktion
- LED-Lichtfunktion
- Batterie: 3x LR44
- Material: Stabiles ABS Kunststoff
Weitere Informationen:
weight:
0.046 kg
height:
0.025 m
width:
0.147 m
depth:
0.115 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3685
1
€ 9,90*
ab € 1,44*
€ 2,25*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,46*
€ 2,28*
8 Tage
nicht lagernd
7
€ 6,99*
ab € 5,39*
€ 8,09*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.