Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
INTELLINET Modularstecker RJ45 Cat5e STP 3-Punkt 100 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
IC Intracom
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-209304
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
790529
EAN/GTIN:
0766623790529
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Mit den RJ45-Modularsteckern von Intellinet Network Solutions sind Sie für jedes Kabelprojekt gerüstet: Die Varianten reichen von Cat5e, Cat6 und Cat6a über geschirmt und ungeschirmt bis zu 15 µ und 50 µ (Pro Line) vergoldeten Kontakten. Besonders praktisch: Diese Modularstecker kommen in einer Becherverpackung, die im Gegensatz zu Polybags nicht reißen kann und sich mit einem Deckel verschließen lässt. Dadurch bleiben die Stecker immer komfortabel griffbereit.
Weitere Informationen:
weight:
0.230 kg
height:
0.109 m
width:
0.066 m
depth:
0.065 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Cat5 Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Litze
,
Litzen
,
Modularstecker
,
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
RJ45 Steckverbinder
,
Western stecker
,
Westernstecker
,
intellinet rj45 modularstecker
,
litze
,
litze transparent
,
Cat5 Kabel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,61*
€ 43,54*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 32,43*
€ 43,56*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,45*
€ 43,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,33*
€ 57,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 100er-Pack Cat5e RJ45-Modularstecker, STP, 2-Punkt-Aderkontaktierung, für Litzendraht, 100 Stecker pro Becher
Intellinet
790581
ab € 23,98*
Sonstiges
Intellinet 100er-Pack Cat5e RJ45-Modularstecker, STP, 3-Punkt-Aderkontaktierung, für Massivdraht, 100 Stecker im Becher
Intellinet
790574
ab € 28,99*
Sonstiges
Intellinet 50er-Pack Cat6A RJ45-Modularstecker Pro Line, STP, 3-Punkt-Aderkontaktierung, für Litzen- und Massivdraht, 50 Stecker im Becher, 50 µ vergoldete Kontakte
Intellinet
790505
ab € 36,57*
Sonstiges
Intellinet 90er-Pack Cat6 RJ45-Modularstecker Pro Line, STP, 3-Punkt-Aderkontaktierung, für Litzen- und Massivdraht, 90 Stecker im Becher, 50 µ vergoldete Kontakte
Intellinet
790543
ab € 27,48*
Sonstiges
Intellinet 90er-Pack Cat6 RJ45-Modularstecker, STP, 3-Punkt-Aderkontaktierung, für Massivdraht, 90 Stecker im Becher
Intellinet
790628
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen