Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.0 3,5" Extern. screwless, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 3.0 3,5" Extern. screwless, schwarz
LogiLink USB 3.0 3,5" Extern. screwless, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-209581
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0276
EAN/GTIN:
     4052792041248
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

LogiLink®

USB 3.0 HDD Gehäuse für 3,5" SATA HDD, Schwarz
  • – Zum Anschluss von 3,5" (8,89 cm) SATA 1.5G / 3G / 6G-Festplatten
  • – Kompatibel mit USB 3.0 (5 GBit/s), USB 2.0 (480 MBit/s), and 1.1 (12 MBit/s)
  • – Externe Stromversorgung 12V, 2A enthalten
  • – Mit An/AUS Schalter
  • – Unterstützt Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10
  • – Abmessung: 190 x 115 x 33 mm
  • – Gewicht: 160g
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.472 kg
height:
0.074 m
width:
0.144 m
depth:
0.236 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 15,17*
€ 20,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,22*
€ 20,61*
6 Tage
306
€ 9,90*
ab € 15,77*
€ 21,22*
€ 5,50*
ab € 17,04*
€ 23,52*
€ 4,00*
ab € 18,00*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.