Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-210929 Herst.-Nr.: N9K07AE EAN/GTIN: 0889894860811 |
| |
|
| | |
| Ideal für die Erstellung von Farbfotos und alltäglichen Dokumenten mit konsistenten, qualitativ hochwertigen Ergebnissen über die gesamte Lebensdauer der Patrone – zu einem erschwinglichen Preis.
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10]. Weitere Informationen: | | weight: | 0.061 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.115 m | depth: | 0.115 m |
Kompatible Geräte: | | HP: | DeskJet 2600; DeskJet 2620; DeskJet 2620 Series; DeskJet 2621; DeskJet 2622; DeskJet 2623; DeskJet 2630; DeskJet 2630 Series; DeskJet 2632; DeskJet 2633; DeskJet 2634; DeskJet 3720; DeskJet 3720 blue; DeskJet 3720 seagrass; DeskJet 3720 Series; DeskJet 3730; DeskJet 3730 Series; DeskJet 3732; DeskJet 3733; DeskJet 3735; DeskJet 3750; DeskJet 3750 Series; DeskJet 3760; DeskJet 3760 Series; DeskJet 3762; DeskJet 3764; DeskJet Ink Advantage 3700 MFP; Envy 5000 Series; Envy 5010 All-ln-One; Envy 5020 All-ln-One; Envy 5030 All-ln-One; Envy 5032 All-ln-One; Envy 5034 All-ln-One; Envy 5052 All-ln-One; Envy 5055 All-ln-One |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen hp, druckkopf, Patronen HP |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 26,23* | € 33,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,55* | € 33,86* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 26,81* | € 34,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 26,68* | € 34,17* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 28,23* | € 35,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|