Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Mouse M720 black retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Mouse M720 black retail
Logitech Wireless Mouse M720 black retail
Artikel-Nr.:
     832-211008
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004791
EAN/GTIN:
     5099206065086
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech M720 Triathlon Kabellose Multi-Device Maus

Auf die Plätze, fertig, los: Bewegen Sie sich zwischen Bildschirmen und direkt durch Ihre To-Do-Liste mit der Logitech M720 Triathlon - der sportlichen Maus, die für Ausdauer, Vielseitigkeit und Komfort entwickelt wurde. Mit der EASY SWITCH-Technologie können Sie die Maus mit bis zu 3 Computern koppeln und mit einem Klick nahtlos zwischen ihnen wechseln. Mit dem zuverlässigen, hyperschnellen Scrollen können Sie durch Dokumente und Webseiten fliegen oder auf Click-to-Click-Bildläufe umschalten, wenn Sie Präzision benötigen. Diese tragbare Maus ist ein echter Sportler und für eine lange Lebensdauer ausgelegt: Die Tasten halten bis zu 10 Millionen Klicks aus. Konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich wichtig ist, dank der verlängerten Batterielaufzeit von 24 Monaten mit einer einzigen AA-Batterie (1). Verbinden Sie die M720 Triathlon einfach kabellos über den mitgelieferten Logitech Unifying Empfänger oder über Bluetooth Smart-Technologie. Laden Sie die Logitech Options-Software herunter, um die volle Bandbreite an Personalisierungsmöglichkeiten für Ihre Logitech Maus freizuschalten.

Produktdetails:
Abmessungen: 115 x 74 x 45 mm
Gewicht (mit Batterien): 135 g
Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m (2)
Sensor: Advanced Optical Tracking
DPI (Min/Max): 1000±
Scrollen: Hyperschnelles Scrollrad
Scrollrad: Gummi
Anzahl der Tasten: 8
Kompatibel mit Windows 10 oder höher, macOS 10.5 oder höher, ChromeOS, Linux Kernel 2.6+, Android 5.0 oder höher, iPadOS 13.4 oder höher

(1) Die Batterielaufzeit ist von Nutzungs- und Computerbedingungen abhängig.
(2) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs-, Umgebungs- und Computerbedingungen.
(3) Auf dem iPad werden Zeigen, Klicken und Scrollen durch Aktivieren der Eingabehilfefunktion „AssistiveTouch“ unterstützt.
Weitere Informationen:
weight:
0.177 kg
height:
0.063 m
width:
0.192 m
depth:
0.125 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.