Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Gehäuse S25-V ATX 1xMetall schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharkoon Gehäuse S25-V ATX 1xMetall schwarz
Sharkoon Gehäuse S25-V ATX 1xMetall schwarz
Artikel-Nr.:
     832-211865
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951019298
EAN/GTIN:
     4044951019298
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das S25-V ist ein ATX Midi Tower, der ein auf High-End-Hardware ausgelegtes Gehäusedesign mit einem minimalistisch-zeitlosen Look ohne Schnörkel kombiniert. Mit Einbaumöglichkeiten von bis zu sieben Lüftern, zahlreichen Festplatten und auch großen Grafikkarten, CPU-Kühlern und Netzteilen eignet sich das S25-V sowohl als Gaming-Gehäuse als auch Media-Station oder Office-PC. Komfort-Features wie herausnehmbare und einfach zu reinigende Staubfilter, das durchdachte Kabelmanagement-System oder die einfach abzunehmende Fronblende runden das Gehäuse ab.Gehäusedesign ohne Schnörkel. Das S25-V setzt trotz eines voll auf Gaming ausgelegten Gehäuse-Layouts auf ein klassisches Design ohne Schnörkel und spricht vor allem Gamer an, die sich auf das Wesentliche konzentrieren wollen. Durch das unaufgeregte Design des S25-V eignet sich das Gehäuse nicht nur optimal als unauffälliger Gaming-PC sondern auch als Media-Station, die sich in jedem Zimmer des Hauses optimal einfügt, oder als Arbeits-PC für das Firmenbüro oder Arbeitszimmer.Idealer Airflow für jedes Setup. Neben einem in der Rückseite vorinstallierten 120-mm-Lüfter sowie einem vorinstallierten 120-mm-Lüfter in der Front nimmt das S25-V bis zu fünf weitere Lüfter für einen ganz individuellen Airflow auf. Einer davon findet Platz in der Front, einer im Festplattenkäfig auf der Unterseite, während drei weitere Lüfter in der Gehäuseoberseite installiert werden können. Selbstverständlich kann anstelle von Lüftern auch ein Radiator bis zu 280 mm in der Front installiert werden.Durchdachter Staubschutz. Die Gehäusefront des S25-V hat rechts und links zahlreiche von vorne nicht sichtbare Lufteinlässe, die eine ausreichende Versorgung mit kalter Luft gewährleisten. Damit das Gehäuse optimal vor Staub geschützt ist, ist sowohl hinter der Front als auch an der Gehäuseunter- und Oberseite ein Staubfilter verbaut. Alle Staubfilter lassen sich einfach entfernen und reinigen. Der Staubfilter an der Oberseite ist komfortabel mit einer Magnethalterung befestigt.Ordnung mit System. Neben einem Netzteiltunnel, in dem das Netzteil samt Verkabelung komfortabel Platz findet, besitzt das S25-V zahlreiche Kabeldurchlässe, die eine ordentliche Verkabelung gewährleisten. Eine Öffnung im Mainboard-Tray erleichtert den Einbau von CPU-Kühlern. Ein weiterer Vorteil des S25-V ist das kabellose Frontblenden-Design: Die Frontblende kann jederzeit problemlos abgenommen werden, ohne dass ein Kabel abgezogen werden muss.Vielseitige Einbaumöglichkeiten. Das S25-V bietet ausreichend Platz für die Installation großer Komponenten. Im Inneren des Gehäuses lassen sich Grafikkarten mit 40 cm Länge ebenso unterbringen wie CPU-Kühler mit bis zu 16,7 cm Höhe und Netzteile mit einer Länge von bis zu 20,5 cm. Außerdem finden auch bis zu sechs SSDs und bis zu drei 3,5-Zoll-Festplatten Platz. Selbst zwei optische Laufwerke lassen sich einbauen. Die Laufwerkshalterungen können bei Bedarf jedoch auch entfernt werden.
Weitere Informationen:
weight:
6.919 kg
height:
0.516 m
width:
0.255 m
depth:
0.512 m
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Gehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 49,84*
€ 64,82*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 50,28*
€ 65,35*
Frei Haus
ab € 50,27*
€ 65,37*
€ 8,50*
ab € 50,55*
€ 65,87*
€ 3,50*
ab € 55,27*
€ 71,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.