Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink POE Splitter 1port Gigabit 24W max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink POE Splitter 1port Gigabit 24W max.
LogiLink POE Splitter 1port Gigabit 24W max.
Artikel-Nr.:
     832-211984
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     POE005
EAN/GTIN:
     4052792041163
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
rj-45 splitter
Produktinformationen "POE Splitter 1-Port Gigabit, 24W Leistung" von LogiLink Mit unseren Power over Ethernet (PoE) Lösungen speisen Sie Ihre Geräte einfach über das Netzwerk mit Strom. Der PoE Splitter ermöglicht es Ihnen nun auch die Netzwerk-Geräte, die normalerweise nicht PoE-fähig sind, über ein Netzwerkkabel mit Strom versorgen. Mit bis zu 24 Watt haben ein Router, Access Points und Co. ausreichend Strom und Sie sparen sich das zusätzliche Verlegen von Stromkabeln.
Weitere Informationen:
weight:
0.144 kg
height:
0.035 m
width:
0.100 m
depth:
0.135 m
Weitere Suchbegriffe: Splitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 13,70*
€ 15,17*
€ 6,90*
ab € 24,49*
€ 25,86*
€ 6,90*
ab € 21,35*
€ 25,93*
€ 3,50*
ab € 24,54*
€ 25,94*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 26,12*
€ 31,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.