Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 8.9cm (3.5") 1TB SATA3 Desktop P300 Red 7200 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba 8.9cm (3.5") 1TB SATA3 Desktop P300 Red 7200 64
Toshiba 8.9cm (3.5") 1TB SATA3 Desktop P300 Red 7200 64
Artikel-Nr.:
     832-214069
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWD110UZSVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
LEISTUNG FÜR HOHE ANSPRÜCHE
Die interne 3,5"-Festplatte P300 von Toshiba bietet starke Leistung für Profis. Der Dual-Stage Actuator sorgt dabei für flüssige, schnelle Systemperformance. Ihre Daten und Medien sind zudem durch Ramp Loading und einen Stoßsensor geschützt. Die P300 ist mit bis zu 3 TB Speicherplatz erhältlich.

LEISTUNGSSTARKER SPEICHER
Die P300 eignet sich besonders für Grafikdesigner und Profis der Kreativbranche, die hohe Leistungsansprüche haben. Sie ist mit bis zu 3 TB Speicherkapazität erhältlich und besticht durch eine hohe Schreib-/Lesegeschwindigkeit und intelligenten Konstruktionsmerkmalen für den Schutz Ihrer Daten.

LEISTUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT
Bei der P300 mit 2 oder 3 TB Speicherkapazität verbessert ein Dual-Stage Actuator die Positionsgenauigkeit, sodass Vibrationen kaum eine Chance haben, Spursprünge zu verursachen. So erfolgt das Lesen und Schreiben präziser und schneller und Sie haben sofort Zugriff auf Ihre Daten.

EFFIZIENTE LESE-/SCHREIBTECHNOLOGIE
Die P300 liest und schreibt Daten schnell und sicher – dank Perpendicular Magnetic Recording (PMR), einer Schreibmethode, die für eine dreimal so hohe Speicherdichte sorgt wie früher und damit die große Speicherkapazität der P300 sicherstellt, und Tunnel Magneto-Resistive Recording (TMR), einer Technologie, die sich den Effekt des magnetischen Tunnelwiderstands beim Schreiben zunutze macht.

SCHUTZ DER GESPEICHERTEN DATEN
Die P300 ist mit einem internen Stoßsensor ausgestattet, damit Ihre Daten geschützt sind. Außerdem sorgt die Ramp-Load-Technologie dafür, dass der Arm des Magnetkopfs nicht die Platte berühren kann. Das bedeutet Schutz vor Abnutzung und Datenverlust beim Transport der Festplatte oder des Pcs.

GLOBALE INNOVATIONEN
Seit mehr als 40 Jahren ist Toshiba auf der ganzen Welt für seine Innovationskraft bekannt – das gilt auch für unsere Festplatten. Dank dieser langen Erfahrung überzeugen Toshiba Festplatten in Desktop-PCs durch viel Speicherplatz und herausragende Leistung.
Weitere Informationen:
weight:
0.460 kg
height:
0.025 m
width:
0.102 m
depth:
0.145 m
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,80*
ab € 39,61*
€ 50,94*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 39,85*
€ 51,34*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 39,94*
€ 51,48*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 40,69*
€ 52,07*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 41,86*
€ 53,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.