Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-216134 Herst.-Nr.: UA0256 EAN/GTIN: 4052792038286 |
| |
|
| | |
| Externes Gehäuse von LogiLink zum Einbau und Betrieb von 2,5 Zoll S-ATA Festplatten bis 9,5 mm Bauhöhe. Der Anschluss erfolgt am PC oder Notebook über die schnelle USB 3.0 Super Speed Schnittstelle. USB ist die Abkürzung für Universal Serial Bus und arbeitet mit einer Übertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s. Der Anschluss ist kinderleicht und das Gerät wird von modernen Betriebssystemen automatisch erkannt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.153 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,82* | € 9,66* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 6,85* | € 9,70* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,01* | € 9,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,05* | € 9,97* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,78* | € 10,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|