Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Patchkabel mit Cat7-Rohk. Primel. S/FTP weiß 0,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Patchkabel mit Cat7-Rohk. Primel. S/FTP weiß 0,25m
Logilink Patchkabel mit Cat7-Rohk. Primel. S/FTP weiß 0,25m
Artikel-Nr.:
     832-216577
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ4011S
EAN/GTIN:
     4052792032109
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Produktinformationen "Patchkabel mlit Cat.7 Rohkabel, weiß 0,25m" von LogiLink Professional Das hochwertige LogiLink PrimeLine Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Das Rohkabel ist bis 800 MHz getestet und flammwidrig. Die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese Anschlusskabel eignen sich ideal bei erhöhtem Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10G BASE-T) und Strecken bis 100m. Die LogiLink Cat.6A PrimeLine Patchkabel sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
weight:
0.018 kg
height:
0.020 m
width:
0.125 m
depth:
0.125 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1557
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,65*
€ 1,07*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,72*
€ 1,18*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 2,16*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 2,51*
1 Tag
72
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ4032S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ4031S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ4042S
ab € 1,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ4043S
ab € 1,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ4041S
ab € 1,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ4092S
ab € 4,96*
Sonstiges
LogiLink
CQ4093S
ab € 4,89*
Sonstiges
LogiLink
CQ4091S
ab € 4,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ4103S
ab € 7,25*
Sonstiges
LogiLink
CQ4101S
ab € 7,28*
Sonstiges
LogiLink
CQ4102S
ab € 7,25*
Sonstiges
LogiLink
CQ4033S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ4112S
ab € 9,42*
Sonstiges
LogiLink
CQ4113S
ab € 9,44*
Sonstiges
LogiLink
CQ4111S
ab € 9,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.