Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchkabel Cat5e U/UTP 2xRJ45 0.25m beige Polybeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchkabel Cat5e U/UTP 2xRJ45 0.25m beige Polybeutel
Equip Patchkabel Cat5e U/UTP 2xRJ45 0.25m beige Polybeutel
Artikel-Nr.:
     832-218139
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     825413
EAN/GTIN:
     4015867146606
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
weight:
0.019 kg
height:
0.013 m
width:
0.091 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 5e 0,5m, patch kabel, patch-kabel cat5e, Cat5 Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 0,21*
€ 0,36*
€ 4,99*
ab € 0,31*
€ 0,53*
5 Tage
16607
€ 1,00*
ab € 7,57*
€ 11,00*
€ 3,50*
ab € 12,29*
€ 17,38*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.