Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner HP HP 83X(CF283X) comp. schwarz H-T194X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner HP HP 83X(CF283X) comp. schwarz H-T194X
Toner HP HP 83X(CF283X) comp. schwarz H-T194X
Artikel-Nr.:
     832-218206
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     2526,3100
EAN/GTIN:
     4011324252699
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Diese Tonerkartusche gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus.
Weitere Informationen:
weight:
0.645 kg
height:
0.185 m
width:
0.121 m
depth:
0.358 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 35,13*
€ 45,35*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 35,37*
€ 45,61*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.