Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanoxia RGB Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nanoxia RGB Controller
Nanoxia RGB Controller
Artikel-Nr.:
     832-219512
Hersteller:
     Nanoxia
Herst.-Nr.:
     NXRGBC
EAN/GTIN:
     4260285296499
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Als optionales Zubehör für unsere RGB Rigid LED bieten wir diesen praktischen Controller mit Fernbedienung an. Wenn Sie Ihr Gehäuse (oder auch Ihr Wohnzimmer) mit einer RGB LED von Nanoxia verschönern wollen, können Sie diese wahlweise über ein Mainboard mit entsprechendem RGB-Header anschließen – oder Sie greifen zu unserem Controller. Im Lieferumfang enthalten sind einmal der Controller an sich, sowie eine handliche Infrarot-Fernbedienung, um zwischen verschiedenen Farben und Beleuchtungs-Modi wählen zu können. Der Controller wird mit dem Kabel der RGB Rigid LED verbunden. Am Controller finden sich zwei jeweils 45 cm lange Kabel. Das eine Kabel endet in einem S-ATA Power-Anschluss, um den Controller ans Netzteil eines PC anschließen zu können. Das zweite Kabel verfügt über den Infrarot-Empfänger, der die Signale der Fernbedienung empfangen kann. Die Länge der Kabel garantiert, dass Controller und IR-Empfänger an strategisch günstigen Stellen im Gehäuse platziert werden können, um sicherzustellen, dass das Signal die RGB Rigid LED erreicht.
Weitere Informationen:
weight:
0.090 kg
height:
0.033 m
width:
0.093 m
depth:
0.090 m
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Beleuchtungssteuerung, Smart Home Lichtsteuerung, Case Modding
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,21*
€ 12,04*
6 Tage
36
€ 1,00*
ab € 15,51*
€ 22,49*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.