Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Patrone Canon CLI571 Multipack 645-5565 S. C107XY kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KMP Patrone Canon CLI571 Multipack 645-5565 S. C107XY kompatibel
KMP Patrone Canon CLI571 Multipack 645-5565 S. C107XY kompatibel
Artikel-Nr.:
     832-219687
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1568,0050
EAN/GTIN:
     4011324156959
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone ersetzt Canon CLI571CXL (0332C001), Canon CLI571MXL (0333C001), Canon CLI571YXL (0334C001), Canon CLI571BKXL (0331C001)
Weitere Informationen:
weight:
0.100 kg
height:
0.050 m
width:
0.110 m
depth:
0.150 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 28,18*
€ 32,65*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 28,36*
€ 32,88*
4 Tage
unbekannt
4
€ 5,99*
ab € 28,79*
€ 33,26*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 28,36* pro Satz)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.