Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SMC SATADOM, 64GB, SATA 6Gb/s, MLC, uSSD, 15nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro SMC SATADOM, 64GB, SATA 6Gb/s, MLC, uSSD, 15nm
Supermicro SMC SATADOM, 64GB, SATA 6Gb/s, MLC, uSSD, 15nm
Artikel-Nr.:
     832-219988
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSD-DM064-SMCMVN1
EAN/GTIN:
     0672042221646
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.115 kg
height:
0.045 m
width:
0.165 m
depth:
0.230 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 6,50*
ab € 68,43*
€ 87,93*
Frei Haus
ab € 70,45*
€ 90,40*
€ 3,50*
ab € 73,33*
€ 93,99*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 73,43*
€ 94,12*
1 Tag
8
€ 4,45*
ab € 73,70*
€ 94,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.