Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Audiokabel 3.5mm/3m 3.5 mm-Klinke m/m vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Audiokabel 3.5mm/3m 3.5 mm-Klinke m/m vergoldet
LINDY Audiokabel 3.5mm/3m 3.5 mm-Klinke m/m vergoldet
Artikel-Nr.:
     832-220093
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     35643
EAN/GTIN:
     4002888356435
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 3mete...
klinken kabel stecker-stecker
Premium Audiokabel mit vergoldeten Steckern - Ideal um beispielsweise die Lautsprecher des Autos oder auch tragbare Lautsprecher mit dem Smartphone, MP3-Player oder Tablet zu verbinden
Weitere Informationen:
weight:
0.062 kg
height:
0.001 m
width:
0.155 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: klinkenkabel stecker-stecker stereo, Audiokabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 4,50*
ab € 2,79*
€ 4,26*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,85*
€ 4,28*
3 Tage
8
€ 10,00*
ab € 2,81*
€ 4,29*
€ 4,50*
ab € 2,82*
€ 4,31*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,15*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.