Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec SD 128GB UHS-I U3 V30 SpeedIN Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emtec SD 128GB UHS-I U3 V30 SpeedIN Pro
Emtec SD 128GB UHS-I U3 V30 SpeedIN Pro
Artikel-Nr.:
     832-220805
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMSD128GXC10SP
EAN/GTIN:
     3126170146458
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Holen Sie das Beste aus Ihren Geräten der letzten Generation heraus. - Die Speicherkarte der Klasse 10 USH-I U3 V30 bietet eine unglaubliche Leistung, die das Herunterladen, Übertragen und Teilen von Apps, Fotos und Videos unterstützt. - Bis zu 256 GB Speicherkapazität, um eine große Auswahl an Medieninhalten zu speichern, ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen. - Die beeindruckende Schreibgeschwindigkeit von 85 MB/s ermöglicht es Ihnen, Ihre Inhalte ohne das atemberaubende Warten zu speichern. - Die neue Videogeschwindigkeitsklasse V30 gewährleistet die Kompatibilität mit den neuesten Geräten. - Ideal für Hochgeschwindigkeitsserienaufnahmen, Full HD, 3D oder 4K UHD-Videos.
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.011 m
width:
0.096 m
depth:
0.135 m
Weitere Suchbegriffe: emtec sdxc, sdxc, SD Karten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,29*
€ 10,52*
€ 6,90*
ab € 17,29*
€ 24,12*
€ 3,50*
ab € 18,59*
€ 25,97*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.