Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-220981 Herst.-Nr.: 714235 EAN/GTIN: 0766623714235 |
| |
|
| | |
| Robuste, günstige Lösung für Ihre 19"-Anwendungen Laborgestelle sind die ideale Lösung für Rackmount-Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen oder geringem Budget. Sie bieten maximalen Zugang zu allen Komponenten und den besten Preis für einfache 19"-Installationen. Der Versand erfolgt als unmontiertes Flatpack, die Montage nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Rollen, Nivellierfüße, Schraubensatz und Kabelmanagement-Klammern befinden sich bei jedem Laborgestell im Lieferumfang. Weitere Informationen: | | weight: | 17.000 kg | height: | 0.150 m | width: | 0.150 m | depth: | 2.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,00* | € 165,02* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 141,57* | € 173,70* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,98* | € 175,56* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,99* | € 209,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 199,57* | € 236,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|