Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Abschließbares 12-Port Cat6 Patchpanel FTP 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET Abschließbares 12-Port Cat6 Patchpanel FTP 1 HE
INTELLINET Abschließbares 12-Port Cat6 Patchpanel FTP 1 HE
Artikel-Nr.:
     832-220990
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     720663
EAN/GTIN:
     0766623720663
Suchbegriffe:
Patchpanel
intellinet patchpanel
patchpanel
Mit einer Produktlinie von abschließbaren Netzwerkkomponenten sorgt Intellinet für zusätzliche Sicherheit in Ihrer IT. Dazu gehören Patchpanels, Modularbuchsen, Netzwerkdosen und Keystone-Module, die sich alle mit einem Schlüsselwerkzeug komfortabel vor unbefugtem Zugriff schützen lassen. Ideal für Netzwerkzugänge an Standorten mit erhöhtem Sicherheitsbedarf wie Banken, Hotels, Flughäfen, Schulen, Ladengeschäfte, Krankenhäuser und mehr.

Zudem äußerst praktisch in allen Bereichen, in denen sich Netzwerkkabel durch Vibrationen aus den RJ45-Ports lösen können wie in Zügen, Flugzeugen und Maschinenräumen.
Weitere Informationen:
weight:
0.675 kg
height:
0.056 m
width:
0.134 m
depth:
0.304 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 28,12*
€ 38,75*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,99*
€ 38,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 58,28*
€ 75,89*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.