Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske MTA Man&Machine ReallyCool LP IP68 Silikon DE weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske MTA Man&Machine ReallyCool LP IP68 Silikon DE weiß
Baaske MTA Man&Machine ReallyCool LP IP68 Silikon DE weiß
Artikel-Nr.:
     832-221386
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2006600
EAN/GTIN:
     0835193002193
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
baaske keyboard
keyboard
neueste Innovation für klinische Bereiche und im Zahnmedizinbereich

- Vollständig versiegelte Silikon Tastatur
- exzellenter, geräuschloser Tastenanschlag
- Tastensperre im laufenden Betrieb mit 13,5 mm Höhe, sehr flach
- mit Magnetfixierung, verkürzter Kabellänge (SCOP) und Beleuchtung

Die Really Cool Low Profile hebt sich besonders durch ihre optimierte Tastenhöhe ab. Die Silikon Tastatur ermöglicht eine leichte Reinigung und vermittelt gleichzeitig das Gefühl einer modernen Laptoptastatur. Zusätzlich ist die medizinische Tastatur vollständig versiegelt, fugenlos und hält regelmäßigen Reinigungen mit Oberflächendesinfektionsmitteln, wie zum Beispiel auf Basis von Alkohol, problemlos stand. Während des Reinigungsprozesses kann die Tastatur mit dem sogenannten Tru Lock Mechanismus gesperrt werden, um unnötige Eingaben oder Befehle zu verhindern.

Sie können mit Really Cool Low Profile sogar noch einen Schritt weiter gehen und sie für eine gründlichere Reinigung und Desinfektion vollständig untertauchen. Das USB Kabel kann währenddessen angeschlossen bleiben.
Weitere Informationen:
weight:
0.723 kg
height:
0.013 m
width:
0.140 m
depth:
0.380 m
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,79*
€ 250,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.