Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-221999 Herst.-Nr.: 88882156 EAN/GTIN: 4260455641326 |
| |
|
| | |
| Mit dem NB-90SA sind Sie in der Lage, eine Vielzahl der gängigsten Notebooks mit Strom zu versorgen. Dank seiner flachen Bauweise passt es gut in viele Notebooktaschen. Eine weitere Besonderheit dieses Gerätes ist die automatische Voltanpassung, je nachdem welchen Steckaufsatz Sie benutzen. Einfach Adapter aufstecken, schon wird die zugeordnete Spannung auf dem Display angezeigt! Somit ist eine fehlerhafte Bedienung praktisch ausgeschlossen. Ebenso nützlich ist der USB-Port (5V/2,1A) mit dem sich zusätzlich externe Geräte aufladen lassen. Mit einer Effizienz von bis zu 91%, bei niedrigem Energieverbrauch, schont es zudem gleichermaßen Ihren Geldbeutel sowie unsere Umwelt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.172 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.230 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 22,70* | € 23,96* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 22,69* | € 23,97* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,66* | € 28,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 26,90* | € 28,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 31,56* | € 33,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|