Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-224165 Herst.-Nr.: 87680 EAN/GTIN: 4043619876808 |
| |
|
| | |
| Dieses Patchpanel von Delock kann z. B. an einer Wand befestigt werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 8 Netzwerkkabel installieren. Weitere Informationen: | | weight: | 0.646 kg | height: | 0.065 m | width: | 0.125 m | depth: | 0.255 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 15,31* | € 21,24* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 16,80* | € 22,71* | | | | | | | | | | | € 6,89* | ab € 16,77* | € 23,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,04* | € 23,51* | | | | | 44 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 18,01* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|