Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Flachpatchkabel RJ45 U/FTP Cat6A 1.00m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Flachpatchkabel RJ45 U/FTP Cat6A 1.00m weiß
LogiLink Flachpatchkabel RJ45 U/FTP Cat6A 1.00m weiß
Artikel-Nr.:
     832-224192
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CF2031S
EAN/GTIN:
     4052792039085
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Das hochwertige LogiLink SlimLine Cat.6 Patchkabel eignet sich wegen der sehr geringen Abmessungen und extrem hohen Biegeradien ideal für den platzsparenden Einsatz, egal ob im Netzwerkschrank, Zuhause, im Büro, oder in industriellen Umgebungen. Es unterstützt alle derzeitigen Dienste wie Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, analoge Telefonie, ISDN, V24 und viele mehr.
Weitere Informationen:
weight:
0.025 kg
height:
0.013 m
width:
0.120 m
depth:
0.155 m
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6 1m, patchkabel, patchkabel cat6, Cat6 Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
604
1
€ 9,90*
ab € 0,85*
€ 1,39*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,90*
€ 1,47*
3
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,45*
1
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 2,45*
1
€ 4,50*
ab € 1,57*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CF2101S
ab € 4,23*
Sonstiges
LogiLink
CF2113S
ab € 5,43*
Sonstiges
LogiLink
CF2063S
ab € 1,34*
Sonstiges
LogiLink
CF2073S
ab € 1,88*
Sonstiges
LogiLink
CF2081S
ab € 2,49*
Sonstiges
LogiLink
CF2011S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CF2013S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CF2021S
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink
CF2023S
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink
CF2033S
ab € 0,84*
Sonstiges
LogiLink
CF2051S
ab € 1,19*
Sonstiges
LogiLink
CF2053S
ab € 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CF2061S
ab € 1,34*
Sonstiges
LogiLink
CF2071S
ab € 1,88*
Sonstiges
LogiLink
CF2083S
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.