Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK WL-Antenne 2x MHF 5dBi intern Klebemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK WL-Antenne 2x MHF 5dBi intern Klebemontage
DELOCK WL-Antenne 2x MHF 5dBi intern Klebemontage
Artikel-Nr.:
     832-224521
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89571
EAN/GTIN:
     4043619895717
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
rfid antenne
Diese WLAN Doppelantenne ermöglicht die Integration in Geräte mit MHF IV Anschluss. Es sind zwei getrennte Antennen mit einem gemeinsamen Massepunkt. - Anschlüsse: 2 x Miniatur HF Koaxial Stecker MHF IV (I-PEX), MXHP32 (HSC) kompatibel - Frequenzbereich: - 2400 - 2500 MHz - 5150 - 5850 MHz - Antennengewinn: 5 dBi - Impedanz: 50 Ohm - Kabelart: koaxial - Kabeldämpfung: 3,20 dB @ 2,4 GHz pro Meter 5,05 dB @ 5,0 GHz pro Meter - Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm - Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 250 mm - Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C - Maße (LxBxH): ca. 61,6 x 7,0 x 1,6 mm
Weitere Informationen:
weight:
0.008 kg
height:
0.005 m
width:
0.150 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Network
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,78*
€ 7,49*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,03*
€ 7,74*
€ 4,99*
ab € 7,04*
€ 7,77*
€ 6,70*
ab € 7,49*
€ 8,27*
4 Tage
156
€ 9,90*
ab € 7,98*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.