Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GNSS Empfänger Navilock NL-603P MD6 seriell u-blox 6 1.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GNSS Empfänger Navilock NL-603P MD6 seriell u-blox 6 1.50m
GNSS Empfänger Navilock NL-603P MD6 seriell u-blox 6 1.50m
Artikel-Nr.:
     832-225803
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     61841
EAN/GTIN:
     4043619618415
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Der GPS Empfänger mit dem u-blox 6 SuperSence Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. Der MD6 Universalanschluss ermöglicht den Anschluss von optionalen USB oder seriellen Anschlusskabeln. In Verbindung mit einem Car PC bzw. Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware, ist eine Navigation möglich.
Weitere Informationen:
weight:
0.172 kg
height:
0.030 m
width:
0.150 m
depth:
0.205 m
Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus, GPS Navigation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 70,62*
€ 90,21*
€ 4,70*
ab € 70,63*
€ 90,22*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,41*
€ 92,21*
€ 3,50*
ab € 72,75*
€ 92,58*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,44*
€ 93,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.