Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 16x FE FEP-1601W150 19" 150W 16xPoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 16x FE FEP-1601W150 19" 150W 16xPoE
LevelOne Switch 16x FE FEP-1601W150 19" 150W 16xPoE
Artikel-Nr.:
     832-225887
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FEP-1601W150
EAN/GTIN:
     4015867199855
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
- IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- DIP-Schalter zur Steuerung der PoE-Aktivität aller Ports
- 19" Metallgehäuse
Weitere Informationen:
weight:
2.200 kg
height:
0.100 m
width:
0.260 m
depth:
0.540 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 230,09*
€ 234,29*
€ 3,50*
ab € 247,48*
€ 251,72*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 247,45*
€ 251,73*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 263,12*
€ 267,55*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 262,71*
€ 271,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,29*
€ 278,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,70*
€ 276,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.