Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 16x FE FEP-1612W150 19" 150W 16xPoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 16x FE FEP-1612W150 19" 150W 16xPoE+
LevelOne Switch 16x FE FEP-1612W150 19" 150W 16xPoE+
Artikel-Nr.:
     832-225909
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FEP-1612W150
EAN/GTIN:
     4015867199886
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
level one poe switch 16 port
poe switch
Der LevelOne FEP-1612 verfügt über 16 x 10/100Mbps Fast Ethernet Ports mit IEEE 802.3at/af PoE Schnittstellen. Er unterstützt MDI/MDI-X Funktion an jedem Port und Power over Ethernet, um kompatibel mit IEEE 802.3af oder 802.3at die Stromversorgung für entfernte Geräte zu ermöglichen.

Der FEP-1612 ist mit Auto-MDI/MDI-X Erkennung für Plug-and-Play Anwendungen ausgestattet, unabhängig von Kabeltypen in direkter oder Crossover-Verbindung. Der FEP-1612 bietet einfache, kostengünstige und zuverlässige Netzwerkverbindungen für Daten- und Energieübertragungen, passend für die Verbindung von Ethernet und Fast Ethernet Workgroups. Der FEP-1612 ist die ideale Lösung für Campus-, Workgroups-, Unternehmens-, Telekommunikations- oder industrielle Anwendungen.

Der FEP-1612 verfügt über eine Non-blocking 3.2Gbps Backplane und vereinfacht die Aufrüstung Ihres LAN für erhöhte Bandbreitenanforderungen.

- IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
- Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten
- Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 4K MAC-Adressen
- 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- 19" Metallgehäuse
- IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
Weitere Informationen:
weight:
2.850 kg
height:
0.100 m
width:
0.260 m
depth:
0.540 m
Weitere Suchbegriffe: 16 port poe switch, Switche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,14*
€ 402,80*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 381,16*
€ 402,81*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 371,85*
€ 402,82*
13 Tage
13
€ 6,29*
ab € 437,18*
€ 462,20*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,81*
€ 479,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,37*
€ 478,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,02*
€ 471,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,58*
€ 468,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,16*
€ 453,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.