Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro GEH 4U RM41824E3-G w/o PSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chenbro GEH 4U RM41824E3-G w/o PSU
Chenbro GEH 4U RM41824E3-G w/o PSU
Artikel-Nr.:
     832-227304
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     RM41824H06*13399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19" Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
30.300 kg
height:
0.400 m
width:
0.570 m
depth:
0.930 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.005,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,10*
€ 1.318,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,03*
€ 1.313,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,22*
€ 1.279,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,72*
€ 1.245,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,04*
€ 1.196,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.