Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchpanel 0,5HE 24-Port Cat6 geschirmt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchpanel 0,5HE 24-Port Cat6 geschirmt schwarz
DIGITUS Patchpanel 0,5HE 24-Port Cat6 geschirmt schwarz
Artikel-Nr.:
     832-227655
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91624S-SL-SH
EAN/GTIN:
     4016032323297
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 24 port
patchpanel 24 port
patchpanel
Sehr platzsparend (nur 0,5HE) - Mit Staubschutzkappen- Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

- 0,5HE
- CAT6

Das DIGITUS® 24-Port 0,5HE Patch Panel bietet Ihnen eine hohe Packdichte. Da das Panel nur 0,5HE hoch ist, können auf 1HE 48 Ports (2 Panels mit jeweils 24 Port) installiert werden.
Weitere Informationen:
weight:
1.224 kg
height:
0.040 m
width:
0.120 m
depth:
0.510 m
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 43,67*
€ 55,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 45,50*
€ 57,64*
€ 4,00*
ab € 44,37*
€ 57,64*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 46,27*
€ 58,33*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 46,39*
€ 58,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.