Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Kühler Shadow Rock TF 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! Kühler Shadow Rock TF 2
be quiet! Kühler Shadow Rock TF 2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     832-228207
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BK003
EAN/GTIN:
     4260052185391
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
SHADOW ROCK TF 2
Kompakte und signifikant leise Kühlung

Shadow Rock TF 2 ist die perfekte Wahl für die Kühlung von PC-Systemen mit begrenzten Platzverhältnissen. Er bietet das perfekte Preis-Leistungsverhältnis im Premium-CPU-Kühlersegment.

HOCHLEISTUNGSFÄHIGE HEATPIPES
Eine hervorragende Kühlleistung für das System
Shadow Rock TF 2 ist mit fünf 6mm-Heatpipes ausgestattet. Diese transportieren die Hitze direkt zum optimalen Punkt innerhalb der Kühllamellen und versorgen den PC so mit einer beeindruckenden Kühlleistung von 160W TDP.

DIREKTE VERBINDUNG VON BODENPLATTE UND KÜHLLAMELLEN
Für eine hocheffiziente Kühlleistung
Ein geniales Konzept: Die Bodenplatte und die Lamellen vom Shadow Rock TF 2 sind direkt miteinander verbunden. So wird ein schneller Wärmetransport bei optimaler Kühleffizienz generiert.

PERFEKT GERÄUSCHOPTIMIERTER BETRIEB
Sogar bei 100% Lüftergeschwindigkeit liegt die Gesamtlautstärke nur bei 24,4dB(A)
Super leise – wie man es von be quiet! erwartet: Der geräuschoptimierte 135mm be quiet! Lüfter bietet das optimale Verhältnis von Kühlleistung und Lautstärke dank neun strömungsoptimierter Lüfterblätter und eines langlebigen Rifle-Lagers.

KLEINE, DIAGONAL LIEGENDE LAMELLEN
Erzeugen den perfekten Luftstrom
Die kleinen diagonalen Kühllamellen auf der Rückseite des Kühlkörpers erzeugen einen Luftstrom, der eine optimale Kühlung der CPU und aller Komponenten rund um den Intel® oder AMD™ Sockel sichert.

PLATZSPARENDES TOP-FLOW DESIGN
Die richtige Wahl für kompakte Systeme
Das Top-Flow-Design ist perfekt geeignet für alle, die mit begrenztem Platz in ihrem PC auskommen müssen. Die Bauweise des Shadow Rock TF 2 löst dieses Problem optimal!
Weitere Informationen:
weight:
1.159 kg
height:
0.130 m
width:
0.170 m
depth:
0.200 m

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,80*
€ 57,47*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 45,17*
€ 57,53*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 45,10*
€ 57,57*
Frei Haus
ab € 46,22*
€ 59,14*
€ 4,00*
ab € 46,78*
€ 59,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.