Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Einbaurahmen 2.5" zu 3.5", schwarz, Delock® [21287]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium Einbaurahmen 2.5" zu 3.5", schwarz, Delock® [21287]
Aluminium Einbaurahmen 2.5" zu 3.5", schwarz, Delock® [21287]
Aluminium Einbaurahmen 2.5" zu 3.5", schwarz, Delock® [21287]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4618
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     21287
EAN/GTIN:
     4014619669486
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Beschreibung:
Mit diesem Aluminium Einbaurahmen von Delock kann ein 2.5" Laufwerk, wie z. B. eine SSD oder HDD, in einen 3.5" Laufwerksschacht eines PCs eingebaut werden. Die umfangreichen Einbaumöglichkeiten ermöglichen eine sichere Befestigung des Rahmens. Das Wabendesign und die optionalen Lüfter sorgen für Kühlung beim Einsatz von schnellen Laufwerken.

Spezifikation:
- Für den Einbau in einen 3.5" Schacht
- Für 1 x 2.5" Gerät
- Horizontale und vertikale Befestigungsbohrungen
- 2 x 40 mm Lüfterbefestigung
- Luftdurchlässiges Wabendesign
- Material: Aluminium
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 101,8 x 98,0 x 9,8 mm

Systemvoraussetzungen:
- Ein freier 3.5" Schacht

Packungsinhalt:
- Einbaurahmen
- 8 x Schrauben M3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5 Tage
116
€ 9,90*
ab € 4,07*
€ 5,21*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 9,05*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,10*
€ 11,11*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 12,76*
€ 15,38*
€ 3,50*
ab € 16,30*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.