Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Typ N Stecker zu Typ N Buchse Kabel 2m (6,5 Fuß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Typ N Stecker zu Typ N Buchse Kabel 2m (6,5 Fuß)
TRENDnet Typ N Stecker zu Typ N Buchse Kabel 2m (6,5 Fuß)
Artikel-Nr.:
     832-228734
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEW-L402
EAN/GTIN:
     0710931130713
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Das Typ N Stecker zu Typ N Buchse Kabel von TRENDnet, Modell TEW-L402, verlängert Ihre Wireless-Antenne um bis zu 2m (6,5 Fuß), um Ihnen die optimale Platzierung Ihrer Antenne zu ermöglichen. Das TEW-L402 kann mit Wireless-Geräten verwendet werden, die über einen Typ N Anschluss verfügen.
Weitere Informationen:
weight:
0.223 kg
height:
0.050 m
width:
0.150 m
depth:
0.150 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 18,04*
€ 25,51*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 18,55*
€ 25,97*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 25,36*
€ 34,78*
€ 3,50*
ab € 29,27*
€ 39,58*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.