Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox M670 with 3-yr Total Security Suite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox M670 with 3-yr Total Security Suite
WatchGuard Firebox M670 with 3-yr Total Security Suite
Artikel-Nr.:
     832-229745
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGM67643
EAN/GTIN:
     0654522018816
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Firewall(Hardware)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.810,76*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.177,87*
€ 29.961,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.052,35*
€ 29.812,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.810,76*
€ 29.524,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.