Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox M670 with 3-yr Standard Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox M670 with 3-yr Standard Support
WatchGuard Firebox M670 with 3-yr Standard Support
Artikel-Nr.:
     832-229749
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGM67003
EAN/GTIN:
     0654522018854
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, Firewall(Hardware)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.262,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.407,50*
€ 10.004,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.368,00*
€ 9.957,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.289,01*
€ 9.863,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.262,68*
€ 9.832,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.