Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comp. Trade In to WatchGuard Firebox M670 w. 3y Total Sec.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Comp. Trade In to WatchGuard Firebox M670 w. 3y Total Sec.
Comp. Trade In to WatchGuard Firebox M670 w. 3y Total Sec.
Artikel-Nr.:
     832-229755
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGM67693
EAN/GTIN:
     0654522018960
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, Firewall(Hardware)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.203,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.327,61*
€ 25.379,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.299,97*
€ 25.346,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.207,18*
€ 25.236,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.203,14*
€ 25.231,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.