Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD SATA 6G 480GB Read-Int. 3.5 H-P EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu SSD SATA 6G 480GB Read-Int. 3.5 H-P EP
Fujitsu SSD SATA 6G 480GB Read-Int. 3.5 H-P EP
Artikel-Nr.:
     832-229950
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5782-L480
EAN/GTIN:
     4063872259965
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.580 kg
height:
0.140 m
width:
0.245 m
depth:
0.300 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 303,33*
€ 343,17*
Frei Haus
ab € 321,96*
€ 363,02*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 326,97*
€ 369,87*
Frei Haus
ab € 350,30*
€ 392,68*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,17*
€ 408,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,64*
€ 395,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,58*
€ 389,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,33*
€ 360,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.232,74*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC220IN
ab € 3.935,62*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC231IN
ab € 3.242,88*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC340IN
ab € 5.368,23*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC400IN
ab € 3.629,42*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC250IN
ab € 3.171,46*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC240IN
ab € 3.850,37*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC540IN
ab € 3.868,10*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC541IN
ab € 3.844,22*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC320IN
ab € 7.539,47*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC330IN
ab € 3.933,82*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC390IN
ab € 4.635,33*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC280IN
ab € 5.091,61*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC270IN
ab € 3.719,06*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC260IN
ab € 4.410,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.