Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Aufputzdose 54x39x29.5 1x RJ45 STP Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Aufputzdose 54x39x29.5 1x RJ45 STP Reinweiß
LogiLink Aufputzdose 54x39x29.5 1x RJ45 STP Reinweiß
Artikel-Nr.:
     832-230036
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0073
EAN/GTIN:
     4052792043730
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Kompakte RJ45-Anschlussdose für die Aufputz Montage. Mit 1x RJ45 Buchse. Spezifiziert für Cat.6A 500 MHz, eignet sich diese Dose für alle Datenübertragungen bis Gigabit Ethernet inklusive PoE und PoE+. Das stabile und geschirmte Gegehäuse lässt sich einfach per Schraub- oder Klebebefestigung an der Wand montieren.
Weitere Informationen:
weight:
0.061 kg
height:
0.030 m
width:
0.060 m
depth:
0.090 m
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose weiß, aufputzdose, logilink aufputzdose, Aufputzdosen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
795
€ 9,90*
ab € 2,13*
€ 3,31*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,80*
€ 4,31*
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 4,32*
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 7,16*
€ 3,50*
ab € 20,22*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0074
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.