Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD Card 256GB ADATA SDXC (UHS-II U3 Class 10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD Card 256GB ADATA SDXC (UHS-II U3 Class 10)
SD Card 256GB ADATA SDXC (UHS-II U3 Class 10)
Artikel-Nr.:
     832-230062
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASDX256GUII3CL10-C
EAN/GTIN:
     4712366968738
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Premier ONE SDXC UHS-II Speicherkarten erfüllen die aktuellen Standards für ultraschnelle Lesegeschwindigkeiten bis zu 290MB pro Sekunde, was fast 3 Mal schneller im Vergleich zu UHS-I SD-Karten ist. Premier ONE SDXC UHS-II Speicherkarten unterstützen auch die Wiedergabe von hochqualitativem V90 Video. Dank dieser bemerkenswerten Verbesserungen eignen sie sich perfekt für High-End Digital Videorekorder und Kameras für Serienaufnahmen, Aufzeichnungen und die Wiedergabe von HD 8K, 4K und 3D/VR Inhalten. Ausgestattet mit mehrfachen Schutzfunktionen, sind Premier ONE SDXC UHS-II Class 10 (U3) Speicherkarten die langlebigste und zuverlässigste Wahl für Fotografen und Fans von Aufnahmen jedes monumentalen Moments!

UHS-II Leistungssteigerung!
Premier ONE SDXC UHS-II Speicherkarten unterstützen den neuen UHS-II Standard und sind abwärtskompatibel zu UHS-I. Sie bieten eine verbesserte Lese-/Schreibleistung für schnelle Dateibearbeitung, kürzeren Upload-Zeiten und besserer Übertragungseffizienz. Die Übertragung großer RAW Dateien dauert nur wenige Sekunden - perfekt für professionelle Fotografen!

Hochauflösende Serienmodi - kein Problem
Mit hohen Schreibgeschwindigkeiten bis zu 290MB/s können Anwender von Premier ONE SDXC UHS-II Class 10 (U3) Karten mühelos Bilder mit professionellen Kameras in den höchsten Auflösungen sogar im Serienmodus mühelos aufnehmen und übertragen.

V90 Videogeschwindigkeit
Premier ONE SDXC UHS-II Speicherkarten entsprechen den V90 Spezifikationen, d.h. sie können bis zu 90MB Video pro Sekunde aufnehmen. Dies ist mehr als genug für HD 4K, 8K, 3D, VR Inhalte und 360-Grad Aufnahmen für professionelle Fotografen.

Hohe Speicherkapazität
Mit einem breiten Kapazitätsbereich von 64GB bis 256GB ermöglichen Premier ONE SDXC UHS-II Speicherkarten das Speichern von Tausenden Fotos und vielen Stunden HD Video. Egal ob Sie Serienaufnahmen schießen oder ununterbrochen Video aufnehmen, mit Premier ONE Speicherkarten können Sie sich auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren ohne sich Gedanken über zu wenig Speicher machen zu müssen.

Voller Schutz für hohe Ausdauer
Premier ONE SDXC UHS-II Speicherkarten sind mit automatischem Fehlerkorrekturcode (ECC) ausgestattet. Sie durchlaufen strenge Wasser-, Stoß-, Röntgen- und Anti-Statische Tests für eine robuste Ausdauer. Sämtliche Karten sind mit hochwertigem MLC Flash ausgestattet, was eine lange Haltbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.
Weitere Informationen:
weight:
0.018 kg
height:
0.015 m
width:
0.080 m
depth:
0.130 m
Weitere Suchbegriffe: sdxc, SD Karten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
20
€ 1,93*
ab € 159,54*
€ 174,95*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 140,69*
€ 178,08*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 143,33*
€ 182,01*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3.499,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
ASDX64GUII3CL10-C
ab € 30,57*
Zubehör
ADATA Technology
ASDX128GUII3CL10-C
ab € 55,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.