Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR Enterprise NAS AS6212RD 12-Bay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUSTOR Enterprise NAS AS6212RD 12-Bay
ASUSTOR Enterprise NAS AS6212RD 12-Bay
Artikel-Nr.:
     832-231102
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-AS6212RD2-MD30
EAN/GTIN:
     4710474830817
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, storage server, NAS-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.437,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.569,09*
€ 1.867,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,38*
€ 1.811,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.484,05*
€ 1.766,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,52*
€ 1.710,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.