Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-231116 Herst.-Nr.: K52788WW EAN/GTIN: 0085896527886 |
| |
|
| | |
| Kensington mit seinen über 20 Jahren Erfahrung in Sachen Ergonomie nutzt das Platzangebot auf Ihrem Schreibtisch mit diesem professionellen Laptopständer für ausreichend Kühlung optimal – darauf können Sie sich darauf verlassen. Mit unserem patentierten SmartFit®-System können Sie anhand des mitgelieferten Handdiagramms Ihre ergonomisch passende Farbeinstellung ermitteln und somit Höhe und Winkel Ihres Laptopbildschirms entsprechend anpassen, um die Belastung von Rücken, Nacken und Augen zu reduzieren. Der Easy Riser™ hebt den Laptop an, verbessert so die Luftzirkulation und verringert damit die Belastung für die Laptopbatterie und die elektronischen Bauteile.
Mit dem SmartFit®-System können Sie die Bildschirmhöhe an Ihre persönliche Einstellung Auf drei Höhen verstellbar Der Fuß platziert den Monitor auf Augenhöhe, um Nacken und Schultern zu entlasten Universelles Design passend für alle Laptops mit einer Größe von 12“ bis 17“ Platzsparende Ablagemöglichkeit für Zubehör und Akten unter dem Stand Weitere Informationen: | | weight: | 0.850 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.280 m | depth: | 0.330 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 17,35* | € 22,58* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 17,40* | € 22,58* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,50* | € 22,59* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 17,52* | € 22,69* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,66* | € 22,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|