Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThumbsUp! Leuchtkasten Retro+Buchstaben 15x10cm LED weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThumbsUp! Leuchtkasten Retro+Buchstaben 15x10cm LED weiß
ThumbsUp! Leuchtkasten Retro+Buchstaben 15x10cm LED weiß
Artikel-Nr.:
     832-231388
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     1001822
EAN/GTIN:
     5060443983198
Suchbegriffe:
LED
Retro Leuchtkasten - A6 Cinematic Lightbox

    • Stromversorgung über Batterie oder USB
    • Magnetische Rückseite
    • Maße: ca. 10 x 15 cm

Rücke deinen Namen ins rechte Licht – und deine Nachrichten auch – mit dieser A6 Lightbox. 90 Buchstaben, Zeichen und Symbole sind im Lieferumfang enthalten und erlauben es dir all deine Nachrichten in weichem Licht zu präsentieren. Eine magnetische Rückseite sorgt dafür, dass du die Box mühelos an deinem Kühlschrank oder anderen magnetischen Oberflächen befestigen kannst. Stromversorgung über Batterie oder USB möglich.


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.197 kg
height:
0.050 m
width:
0.110 m
depth:
0.160 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.