Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-234530 Herst.-Nr.: AR7700 EAN/GTIN: 0731304226536 |
| |
|
| | |
| NetShelter SX 600 mm/750 mm Stabilisierungsplatte
Stabilisierungsplatten verhindern das nach vorne überkippen von einzeln stehenden Racks.
Beinhaltet : Front stabilizing plate , Installation Guide , Mounting hardware Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 77,20* | € 98,03* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,21* | € 98,04* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,69* | € 98,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,83* | € 99,94* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,38* | € 100,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|