Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-234621 Herst.-Nr.: AR3200 EAN/GTIN: 0731304284130 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NetShelter SX Colocation 2 x 20 U, 600 mm breites x 1070 mm tiefes Gehäuse mit schwarzen Seiten Zweigeteiltes Gehäuse speziell für Kunden von Kollokationsanbietern mit einem geringen Stellflächenbedarf. Dieses für die Installation der Systeme von mehreren Kunden geeignete Gehäuse bietet verbesserte Sicherheitsmerkmale und optimiert durch seine geringe Breite die Stellflächennutzung im Datacenter.
Beinhaltet: 3-stelliges Kombinationsschloss , Verstellbare vertikale Befestigungsschienen , Verbindungselemente , Dokumentations-CD , Türschlüssel , Installationsanleitung , Ausgleichsfüße , Vorinstallierte Rollen , Rack-Einbau-Hardware , Decke
Oberer und unterer Einbauraum können mit einer vom Kunden festgelegten Zahlenkombination unabhängig voneinander verschlossen werden.
Zwei Kunden können sich ein Gehäuse teilen, sodass keine Stellfläche durch halbleere Racks verschwendet und die vorhandene Stromversorgungs- und Kühlinfrastruktur optimal genutzt wird.
Die Abdeckung des rückwärtigen Kabelkanals verhindert den Zugriff von anderen Gehäusen auf Kabel, die durch den oberen oder unteren Einbauraum hindurchgeführt wurden.
Oberer und unterer Einbauraum können kundenspezifisch konfiguriert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,93* | ab € 1.916,76* | € 2.123,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.957,19* | € 2.151,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.990,92* | € 2.196,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|