Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SV 1200mm Deep 800mm Wide Roof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SV 1200mm Deep 800mm Wide Roof
APC NetShelter SV 1200mm Deep 800mm Wide Roof
Artikel-Nr.:
     832-234771
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR722580
EAN/GTIN:
     0731304302384
Suchbegriffe:
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,76*
€ 344,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,61*
€ 341,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.